曜日別特売
A-2161 SPF スマートフラップ&ロックス角型2P ラストロ(岩崎工業) 81354737

A-2161 SPF スマートフラップ&ロックス角型2P ラストロ(岩崎工業) 81354737
A-2161 SPF スマートフラップ&ロックス角型2P ラストロ(岩崎工業) 81354737
A-2161 SPF スマートフラップ&ロックス角型2P ラストロ(岩崎工業) 81354737
A-2161 SPF スマートフラップ&ロックス角型2P ラストロ(岩崎工業) 81354737
A-2161 SPF スマートフラップ&ロックス角型2P ラストロ(岩崎工業) 81354737
A-2161 SPF スマートフラップ&ロックス角型2P ラストロ(岩崎工業) 81354737
A-2161 SPF スマートフラップ&ロックス角型2P ラストロ(岩崎工業) 81354737
A-2161 SPF スマートフラップ&ロックス角型2P ラストロ(岩崎工業) 81354737
A-2161 SPF スマートフラップ&ロックス角型2P ラストロ(岩崎工業) 81354737
A-2161 SPF スマートフラップ&ロックス角型2P ラストロ(岩崎工業) 81354737

スマートフラップ&ロックス角型2P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(2個)注文コード81354737品番A-2161 SPF
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥548
販売価格(税別)
498

食器洗い乾燥機使用可能。エア弁が蒸気を逃がしフタをしたままレンジOK。4点ロック、シリコンパッキン付。加熱後熱くなっても持ちやすい本体取っ手付き。冷凍からレンジまでOK。日本製。660ml2個組。

材質・本体、フタ/ポリプロピレン・パッキン/シリコーン形状角型ピンクサイズM高さ(mm)62質量(g)80縦(mm)122横(mm)166
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする