曜日別特売
F026407396 輸入車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ) 81354930

商品画像

F026407396 輸入車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ) 81354930
F026407396 輸入車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ) 81354930

輸入車用オイルフィルター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
市販装備品 (IAM) F026407396名称 オイルフィルター商標 (HKB) P 7396品目ステータス 標準高さ (梱包していない状態) 85 mm直径 (梱包されていない状態) 78 mmネジ部 M 20×1,5フィルターセット いいえ外径 2 72 mm内径2 62 mmバイパス バルブ開弁圧力 1.5 bar追加情報 リーターンロックバルブ1個付きフィルターの仕様 スクリューオン フィルター備考 H: 市販装備品 (IAM)
注文コード
81354930
品番
F026407396
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

長寿命設計のフィルター紙を採用。
国内外で高い評価を受けるオイルフィルター
[交換目安]6か月~1年[走行距離]5,000km~10,000Kmヨーロッパ車を中心に、充実のラインナップ。
早め交換でメリット大
燃費やエンジンの出力向上に加え、排気ガスがきれいになります。
オイルとの同時交換が理想
みんカラ パーツ・オブ・ザ・イヤー2025年間大賞(POTY2025)
ボッシュは「みんカラ パーツ・オブ・ザ・イヤー2025年間大賞 (POTY2025)」のオイルフィルター・エレメント部門において、「オイルフィルター」カテゴリーで第4位を受賞しました。
こちらのサイト、またはこちらのサイトより車種別適合検索が確認できます。

仕様
市販装備品 (IAM) F026407396
名称 オイルフィルター
商標 (HKB) P 7396
品目ステータス 標準
高さ (梱包していない状態) 85 mm
直径 (梱包されていない状態) 78 mm
ネジ部 M 20×1,5
フィルターセット いいえ
外径 2 72 mm
内径2 62 mm
バイパス バルブ開弁圧力 1.5 bar
追加情報 リーターンロックバルブ1個付き
フィルターの仕様 スクリューオン フィルター
備考 H: 市販装備品 (IAM)
適合
AUSTIN - オースティン FH1 000
CITROEN - シトロエン 1109 AL
CITROEN - シトロエン 1109 CA
CITROEN - シトロエン 1109 R0
CITROEN - シトロエン 1109 R1
CITROEN - シトロエン 1109 T0
CITROEN - シトロエン 1109 T1
CITROEN - シトロエン 1109 X2
CITROEN - シトロエン 1109 X6
CITROEN - シトロエン E149102
CITROEN - シトロエン E149134
DS (CITROEN) - DS (シトロエン) 1109AL
DS (CITROEN) - DS (シトロエン) 1109R0
DS (CITROEN) - DS (シトロエン) 1109R1
DS (CITROEN) - DS (シトロエン) 1109T0
DS (CITROEN) - DS (シトロエン) 1109T1
DS (CITROEN) - DS (シトロエン) 1109X2
DS (CITROEN) - DS (シトロエン) E149134
FIAT - フィアット 155255192
FIAT - フィアット 71771371
FIAT - フィアット 8456203580
FIAT - フィアット 9456183480
FIAT - フィアット 9456203480
FIAT - フィアット 9456203580
FIAT - フィアット K8456203580
FIAT - フィアット K9456183480
FIAT - フィアット K9456203480
FIAT - フィアット K9456203580
FORD - フォード 1890364
FORD - フォード 2193141
FORD - フォード DS7Q6714AA
FORD - フォード DS7Q6714AB
GENERIC GLF054
GMC (GENERAL MOTORS CORP.) - GMC (ゼネラルモーターズ社) 3647177
GMC (GENERAL MOTORS CORP.) - GMC (ゼネラルモーターズ社) E149134
JEEP - ジープ 01552 55192
JEEP - ジープ 1552 55192
LANCIA - ランチア 155255192
LANCIA - ランチア 9456183480
LANCIA - ランチア 9456203480
LANCIA - ランチア 9456203580
LANCIA - ランチア K9456183480
LANCIA - ランチア K9456203480
LANCIA - ランチア K9456203580
OPEL - オペル E149134
PEUGEOT - プジョー 1109 AL
PEUGEOT - プジョー 1109 CA
PEUGEOT - プジョー 1109 R0
PEUGEOT - プジョー 1109 R1
PEUGEOT - プジョー 1109 T0
PEUGEOT - プジョー 1109 T1
PEUGEOT - プジョー 1109 X2
PEUGEOT - プジョー 1109 X5
PEUGEOT - プジョー 1109 X6
PEUGEOT - プジョー 96 448 854 80
PEUGEOT - プジョー E149102
PEUGEOT - プジョー E149134
ROVER - ローバー FH1 000
SUZUKI - スズキ 16510 66G00 000
SUZUKI - スズキ 16510 66G01 000
SUZUKI - スズキ 16510 66G02 000
SUZUKI - スズキ 16510-66G00
SUZUKI - スズキ 16510-66G01
SUZUKI - スズキ 16510-66G02
SUZUKI - スズキ 1651086CB1
SUZUKI - スズキ 990009900C100
SUZUKI - スズキ 990009900C310
TOYOTA - トヨタ SU00100186
TOYOTA - トヨタ SU00100453
TOYOTA - トヨタ SU00101084
VAUXHALL E149134
注意
※必ずメーカー適合表または車両情報にて適合確認を行ってください。
※車種・年式・型式・エンジン型式により適合が異なる場合があります。
※品番違いによる返品・交換はお受けできない場合があります。
※商品について
※商品画像はイメージです。実際の商品とは形状・仕様・パッケージが異なる場合があります。
※メーカーの仕様変更により、予告なく外観・パッケージ・品番が変更される場合があります。
※輸入品の場合、外箱に擦れ・汚れ・へこみ等がある場合がありますが、製品品質には問題ありません。
※取付について
※取付作業は専門知識を有する整備工場または専門店で実施してください。
※取付時に発生した工賃や関連費用については補償できません。
※取付後の商品返品・交換はお受けできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする