曜日別特売
F026407395 輸入車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ) 81354975

商品画像

F026407395 輸入車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ) 81354975
F026407395 輸入車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ) 81354975

輸入車用オイルフィルター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
市販装備品 (IAM) F026407395名称 オイルフィルター商標 (HKB) P 7395品目ステータス 標準高さ (梱包していない状態) 76 mm直径 (梱包されていない状態) 65 mm内径 27 mmフィルターセット いいえ内径2 24 mm補足情報 シール有りフィルターの仕様 フィルター エレメント備考 H: 市販装備品 (IAM)
注文コード
81354975
品番
F026407395
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

長寿命設計のフィルター紙を採用。
国内外で高い評価を受けるオイルフィルター
[交換目安]6か月~1年[走行距離]5,000km~10,000Kmヨーロッパ車を中心に、充実のラインナップ。
早め交換でメリット大
燃費やエンジンの出力向上に加え、排気ガスがきれいになります。
オイルとの同時交換が理想
みんカラ パーツ・オブ・ザ・イヤー2025年間大賞(POTY2025)
ボッシュは「みんカラ パーツ・オブ・ザ・イヤー2025年間大賞 (POTY2025)」のオイルフィルター・エレメント部門において、「オイルフィルター」カテゴリーで第4位を受賞しました。
こちらのサイト、またはこちらのサイトより車種別適合検索が確認できます。

仕様
市販装備品 (IAM) F026407395
名称 オイルフィルター
商標 (HKB) P 7395
品目ステータス 標準
高さ (梱包していない状態) 76 mm
直径 (梱包されていない状態) 65 mm
内径 27 mm
フィルターセット いいえ
内径2 24 mm
補足情報 シール有り
フィルターの仕様 フィルター エレメント
備考 H: 市販装備品 (IAM)
適合
CITROEN - シトロエン 16 247 977 80
CITROEN - シトロエン 16 806 824 80
CITROEN - シトロエン 98 145 606 80
DS (CITROEN) - DS (シトロエン) 1624797780
DS (CITROEN) - DS (シトロエン) 1680682480
DS (CITROEN) - DS (シトロエン) 9814560680
FIAT - フィアット 155254505
FORD - フォード 2189433
FORD - フォード 2257375
FORD - フォード JX6Q6714AA
FORD - フォード JX6Q6744AA
OPEL - オペル 1624797780
OPEL - オペル 1680682480
OPEL - オペル 35 57 009
PEUGEOT - プジョー 16 247 977 80
PEUGEOT - プジョー 16 806 824 80
PEUGEOT - プジョー 98 145 606 80
PEUGEOT - プジョー 98 235 323 80
TOYOTA - トヨタ SU001A7824
TOYOTA - トヨタ SU001B3584
VAUXHALL 1624797780
VAUXHALL 1680682480
VAUXHALL 35 57 009
注意
※必ずメーカー適合表または車両情報にて適合確認を行ってください。
※車種・年式・型式・エンジン型式により適合が異なる場合があります。
※品番違いによる返品・交換はお受けできない場合があります。
※商品について
※商品画像はイメージです。実際の商品とは形状・仕様・パッケージが異なる場合があります。
※メーカーの仕様変更により、予告なく外観・パッケージ・品番が変更される場合があります。
※輸入品の場合、外箱に擦れ・汚れ・へこみ等がある場合がありますが、製品品質には問題ありません。
※取付について
※取付作業は専門知識を有する整備工場または専門店で実施してください。
※取付時に発生した工賃や関連費用については補償できません。
※取付後の商品返品・交換はお受けできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする