F026407378 輸入車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ) 81355000

商品画像

F026407378 輸入車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ) 81355000
F026407378 輸入車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ) 81355000

輸入車用オイルフィルターF026407378

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は仕様など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
市販装備品 (IAM) F026407378名称 オイルフィルター商標 (HKB) P 7378品目ステータス 標準高さ (梱包していない状態) 90 mm直径 (梱包されていない状態) 76 mmネジ部 M 22×1,5フィルターセット いいえ外径 2 70 mm内径2 63 mmバイパス バルブ開弁圧力 1 bar追加情報 リーターンロックバルブ1個付きフィルターの仕様 スクリューオン フィルター備考 H: 市販装備品 (IAM)
注文コード
81355000
品番
F026407378
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

長寿命設計のフィルター紙を採用。
国内外で高い評価を受けるオイルフィルター
[交換目安]6か月~1年[走行距離]5,000km~10,000Kmヨーロッパ車を中心に、充実のラインナップ。
早め交換でメリット大
燃費やエンジンの出力向上に加え、排気ガスがきれいになります。
オイルとの同時交換が理想
みんカラ パーツ・オブ・ザ・イヤー2025年間大賞(POTY2025)
ボッシュは「みんカラ パーツ・オブ・ザ・イヤー2025年間大賞 (POTY2025)」のオイルフィルター・エレメント部門において、「オイルフィルター」カテゴリーで第4位を受賞しました。
こちらのサイト、またはこちらのサイトより車種別適合検索が確認できます。

仕様
市販装備品 (IAM) F026407378
名称 オイルフィルター
商標 (HKB) P 7378
品目ステータス 標準
高さ (梱包していない状態) 90 mm
直径 (梱包されていない状態) 76 mm
ネジ部 M 22×1,5
フィルターセット いいえ
外径 2 70 mm
内径2 63 mm
バイパス バルブ開弁圧力 1 bar
追加情報 リーターンロックバルブ1個付き
フィルターの仕様 スクリューオン フィルター
備考 H: 市販装備品 (IAM)
適合
ALFA ROMEO - アルファ ロメオ 50057786
CHRYSLER - クライスラー 04892 339AA
CHRYSLER - クライスラー 04892 339BE
CHRYSLER - クライスラー 2AML00339A
CHRYSLER - クライスラー 4892 339AA
CHRYSLER - クライスラー 4892 339BE
CHRYSLER - クライスラー 50057 786
CHRYSLER - クライスラー K04892339BE
DODGE - ダッジ 04892 339AA
DODGE - ダッジ 04892 339BE
DODGE - ダッジ 2AML00339A
DODGE - ダッジ 4892 339AA
DODGE - ダッジ 4892 339BE
DODGE - ダッジ K04892339BE
FIAT - フィアット 04892339AA
FIAT - フィアット 50057786
FIAT - フィアット K04892339AA
FIAT - フィアット K04892339BE
JEEP - ジープ 04892 339AA
JEEP - ジープ 04892 339BE
JEEP - ジープ 2AMF339AA
JEEP - ジープ 2AMFL339AA
JEEP - ジープ 2AML00339A
JEEP - ジープ 4892 339AA
JEEP - ジープ 4892 339BE
JEEP - ジープ K04892339BE
LANCIA - ランチア 50057786
LANCIA - ランチア K04892339BE
MG - エム・ジー 10604737
SUZUKI - スズキ 16510 78J01 000
SUZUKI - スズキ 16510 78J02 000
SUZUKI - スズキ 16510-78J01
SUZUKI - スズキ 16510-78J02
注意
※必ずメーカー適合表または車両情報にて適合確認を行ってください。
※車種・年式・型式・エンジン型式により適合が異なる場合があります。
※品番違いによる返品・交換はお受けできない場合があります。
※商品について
※商品画像はイメージです。実際の商品とは形状・仕様・パッケージが異なる場合があります。
※メーカーの仕様変更により、予告なく外観・パッケージ・品番が変更される場合があります。
※輸入品の場合、外箱に擦れ・汚れ・へこみ等がある場合がありますが、製品品質には問題ありません。
※取付について
※取付作業は専門知識を有する整備工場または専門店で実施してください。
※取付時に発生した工賃や関連費用については補償できません。
※取付後の商品返品・交換はお受けできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする