ゼノア
ゼノアの 刈払機
ゼノアの エンジン刈払機・草刈機
ゼノアの 2サイクルタイプ
エンジン刈払機 BC222L ループハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81355114
品番
970724805
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
コンパクトで抜群の安定感が自慢のゼノア G20LS エンジン搭載。
4ベアの巻き付きの少ない高耐久ギアケース採用。
軽量・パワー・長寿命と三拍子揃った信頼性の高いモデル。幅広い用途に大活躍。
用途
草地向け
タイプ
シングルハーネス
ハンドル
ループ
刃の種別
チップソー 9インチ
乾燥質量(kg)
3.7
全長(cm)
184.5
燃料タンク容量(L)
0.5
スパークプラグ
NGK BPM7Y
全高(cm)
23.5
振動(m/s
2
)
7.2
全幅(cm)
23.5
排気量(cm
3
)
21.7