ゼノア
ゼノアの 刈払機
ゼノアの エンジン刈払機・草刈機
ゼノアの 2サイクルタイプ
エンジン刈払機 BC222GL ループハンドル ジュラルミンパイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81355175
品番
970724806
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
スタート簡単、ラクラク作業!家周りの雑草から畦まで!
チップソー9"、STレバー、両手ハンドル、ジュラルミン仕様!
タイプ
シングルハーネス
ハンドル
ループ
刃の種別
チップソー 9インチ
乾燥質量(kg)
3.7
全長(cm)
184.5
燃料タンク容量(L)
0.5
スパークプラグ
NGK BPM7Y
全高(cm)
23.5
全幅(cm)
23.5
排気量(cm
3
)
21.7