キッツエスシーティー
空気圧式作動式ベローズバルブ
IB8CS-VFCC-EP-316L
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
材質・接続方法・寸法
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質(本体)
電解研磨+SUS316L
接続方法
CVC継手メス
寸法(inch)
1/2インチ
注文コード
81355289
品番
IB8CS-VFCC-EP-316L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
用途
低圧/ベローズバルブ/手動
高さ(mm)
83
材質(本体)
電解研磨+SUS316L
接続方法
CVC継手メス
寸法(inch)
1/2インチ
面間寸法(mm)
83
使用流体温度(℃)
-10~100
環境温度範囲(℃)
-10~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
最高使用圧力(MPaG)
0.98
商品豆知識
配管工事を支える補助部材