キッツエスシーティー
空気圧式作動式ベローズバルブ
用途
低圧/ベローズバルブ/手動
使用流体温度(℃)
-10~100
環境温度範囲(℃)
-10~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
最高使用圧力(MPaG)
0.98
内容量
1個
全11種類を絞り込む
材質(本体)
機械研磨+SUS316L
電解研磨+SUS316L
11種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
高さ(mm)
材質(本体)
接続方法
寸法(inch)
面間寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81355246
IB8CS-VCC-EP-316L
83
電解研磨+SUS316L
CVC継手オス
1/2インチ
65.1
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
81355255
IB8CS-SCC-STD-316L
79.7
機械研磨+SUS316L
食込み継手
1/2インチ
64
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
81355271
IB4CS-VFCC-STD-316L
69
機械研磨+SUS316L
CVC継手メス
1/4インチ
70.6
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
81355280
IB8CS-VFCC-STD-316L
83
機械研磨+SUS316L
CVC継手メス
1/2インチ
83
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
81355289
IB8CS-VFCC-EP-316L
83
電解研磨+SUS316L
CVC継手メス
1/2インチ
83
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
81355298
IB4CS-VFCC-EP-316L
69
電解研磨+SUS316L
CVC継手メス
1/4インチ
70.6
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
81355307
IB8CS-VCC-STD-316L
83
機械研磨+SUS316L
CVC継手オス
1/2インチ
65.1
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
81355316
IB6CS-SCC-STD-316L
79.7
機械研磨+SUS316L
食込み継手
3/8インチ
64
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
81355325
IB4CS-VCC-EP-316L
69
電解研磨+SUS316L
CVC継手オス
1/4インチ
57.1
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
81355341
IB4CS-SCC-STD-316L
72.3
機械研磨+SUS316L
食込み継手
1/4インチ
48
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
81355350
IB4CS-VCC-STD-316L
69
機械研磨+SUS316L
CVC継手オス
1/4インチ
57.1
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材