空気圧式作動式ベローズバルブIB4CS-SCC-STD-316L

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は材質・接続方法・寸法など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質(本体)
機械研磨+SUS316L
接続方法
食込み継手
寸法(inch)
1/4インチ
注文コード
81355341
品番
IB4CS-SCC-STD-316L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980
用途
低圧/ベローズバルブ/手動
高さ(mm)
72.3
材質(本体)
機械研磨+SUS316L
接続方法
食込み継手
寸法(inch)
1/4インチ
面間寸法(mm)
48
使用流体温度(℃)
-10~100
環境温度範囲(℃)
-10~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
最高使用圧力(MPaG)
0.98

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする