DTS-SL ダイニングテーブルセット アイリスオーヤマ 81355647 DTS-SL ダイニングテーブルセット アイリスオーヤマ 81355647 DTS-SL ダイニングテーブルセット アイリスオーヤマ 81355647 DTS-SL ダイニングテーブルセット アイリスオーヤマ 81355647 DTS-SL ダイニングテーブルセット アイリスオーヤマ 81355647 DTS-SL ダイニングテーブルセット アイリスオーヤマ 81355647

ダイニングテーブルセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード81355647 品番DTS-SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

食事やテレワーク、お子様のリビング学習などに使用できるダイニングテーブルとチェア4脚のセットです。ダイニングテーブルは木天板とスチール脚の組み合わせですっきりとしたデザインです。天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。配線をまとめられるコンセントプレートと配線留め付きで、ケーブル類もすっきりできます。ダイニングチェアはスタイリッシュなデザインでお部屋をすっきりとした印象にします。座面はファブリック生地を採用しています。適度に傾いた座面と背もたれが身体にフィットし、座り心地の良いチェアです。お客様組み立てとなります。

材質テーブル:【天板】合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)【パイプ部】スチール(エポキシ樹脂塗装) 寸法(mm)チェア:710、435×495×765、チェア背もたれ:390×205 ウォールナット 質量(g)テーブル:16360 耐荷重(kg)テーブル:30 テーブル寸法(mm)1196×700×710 天板寸法(mm)テーブル:1196×700(中央に10のスリット入り) 適応体重(kg)チェア最大(約):90 最大耐荷重(kg)チェア最大:90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする