ガラスサイドテーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81355665 品番LGT-ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ガラス天板でお部屋に開放感をもたらし、お部屋を広く魅せるサイドテーブルです。棚板と脚部はグレーでアクセントをプラスしています。天板は厚さ約8mmの強化ガラスと飛散防止フィルムで、割れた際にもガラスが飛び散りにくい安心設計です。ガラス天板なので、棚板に小物やアクセサリーを置いて楽しむこともできます。ベッドサイドやソファ横など場所を選ばずお使いいただけます。お客様組み立てとなります。

グレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×400×500 材質【天板】ガラス、【脚部】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装) 質量(g)5000 耐荷重(kg)全体13、天板10、棚板3 天板寸法(mm)約Φ400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×500 天板高さH(mm)約500 棚板寸法(mm)約Φ358 間隔(mm)天板と棚板(約):281
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする