色ナチュラル/グレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)795×350×711
材質【木製部分】合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、【金属部分】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)
質量(g)12000
耐荷重(kg)全体24、天板20、引き出し1個あたり2
天板寸法(mm)約795×350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)795×350×711
引出し内寸法(mm)約大:449×282×45、小:200×282×45
脚内有効寸法(高さ×幅×奥行き)(mm)588×