ユニットソファ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 81355708 品番 UNS-1S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

生活やお部屋の間取り、お好みのスタイルに合わせて組み合わせできるユニットソファです。1人掛けソファはもちろん、組み合わせて2人掛けソファ、オットマンとの併用も可能です。複数個購入した場合は、連結金具でソファ同士を横に連結、固定することができます。天然木を使用し、インテリアに馴染むデザインです。アームレストをなくしすっきりとした印象です。座面にポケットコイルを使用し、適度な反発力とフィット感があるソファです。コイルが不織布の小さな袋に1つ1つ包まれ独立しているので、点で体を支え、体圧分散性に優れています。お客様組み立てとなります。組み立て番号付きです。パーツが少なく組み立てが簡単です。組立式なので梱包サイズはコンパクトで、軽自動車でも持ち帰り可能なサイズです。

ダークグレー 座面高さ(mm)420 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×630×760 本体質量(kg)15 材質【構造部材】天然木(ラバーウッド、ユーカリ)、合板、【表面加工】ウレタン樹脂塗装、【張り材】ポリエステル、【クッション材】ウレタンフォーム、鋼製ばね、ゴムバンド(ウェービングテープ) 寸法(mm)座クッション(約):570×565×180、背もたれ(約):570×60×460、背クッション(約):570×370 質量(g)15000 耐荷重(kg)約90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×630×760 脚高(mm)約140 座面厚(mm)約180
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする