IWMG-5R アイアンウッドマガジンラック アイリスオーヤマ 81355760 IWMG-5R アイアンウッドマガジンラック アイリスオーヤマ 81355760 IWMG-5R アイアンウッドマガジンラック アイリスオーヤマ 81355760 IWMG-5R アイアンウッドマガジンラック アイリスオーヤマ 81355760 IWMG-5R アイアンウッドマガジンラック アイリスオーヤマ 81355760

アイアンウッドマガジンラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81355760 品番IWMG-5R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

文庫本から雑誌まで、あらゆるサイズが収納できるマガジンラックです。可動棚になっているので、収納物に合わせて調整できます。約3.2cm間隔で3段階ずつ可動できます。下段はディスプレイできるフラップ扉です。小物も収納可能です。食器棚や飾り棚としても活用いただけます。お客様組み立てとなります。

材質【木製部分】プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、【線材・取っ手部分】スチール(エポキシ樹脂塗装) ブラック/アッシュブラウン 質量(g)12750 耐荷重(kg)全体:約44、天板:約5、棚板1枚あたり:約7、底板:約10、スライド扉:1 内寸法(mm)フラップ(約):450×222×310 天板寸法(mm)約450×171 棚板数(枚)可動2枚、固定2枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×282×1179
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする