お部屋を広く魅せる奥行きがスリムなリビングキャビネットです。扉はグレーの化粧紙でアクセントをプラスし、木目調の板はインテリアに馴染みあたたかな雰囲気を演出します。収納は扉付きと引き出しの2種で抜群の収納力です。マグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。取っ手がなくすっきりとした印象を与えます。扉付き収納左側は高さを調節できる可動棚が2枚付けられます。約3.2cm間隔で11段階可動でき収納物に合わせて調整できます。脚部はアジャスター付きで、がたつきを防止します。高さ約11cmありお掃除もラクにできます。お客様組み立てとなります。