LVCM-1195 リビングキャビネット アイリスオーヤマ 81355805 LVCM-1195 リビングキャビネット アイリスオーヤマ 81355805 LVCM-1195 リビングキャビネット アイリスオーヤマ 81355805 LVCM-1195 リビングキャビネット アイリスオーヤマ 81355805

リビングキャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 81355805 品番 LVCM-1195
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

実用的なオープン・引き出し・扉付きの3種類の収納付きキャビネットです。収納力抜群です。引き出しと扉はモルタル調の化粧紙でアクセントをプラスし高級感を演出します。木目調の板はインテリアに馴染みあたたかな雰囲気です。オープンスペースは魅せる収納にぴったりです。小物や使用頻度の高いものの収納に便利です。引き出しは開け閉めしやすい金属レールです。引き出しと扉付き収納は取っ手がなくすっきりとした印象を与えます。扉付き収納は高さを調節できる可動棚が1枚付けられます。約3.2cm間隔で5段階可動でき収納物に合わせて調整できます。お客様組み立てとなります。

材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) ナチュラル/モルタル 質量(g)39500 耐荷重(kg)全体55、天板10、底板10、可動棚板5、固定棚左右5、引き出し1個あたり5 内寸法(mm)オープンスペース(約):大:696×275×184、小:405×275×184、扉付き収納(約):274×251×352 天板寸法(mm)約1195×296 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1195×296×675 引出し内寸法(mm)約356×239×107
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする