ダイニングテーブルセット 収納付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 81355875 品番 DTS-STR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

食事やテレワーク、お子様のリビング学習など使い勝手のよいダイニングテーブルとチェア4脚のセットです。ダイニングテーブルの両側は引き出し収納付きです。テーブル周りの小物を収納できます。側部収納は2段です。ティッシュや調味料などの小物収納、本や雑誌などのディスプレイにお使いいただけます。上段はポール付きで収納物の落下を防ぎます。下段はA4サイズの雑誌が入ります。天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。スチールと木材の組み合わせでデザイン性にもこだわっています。ダイニングチェアはスタイリッシュなデザインでお部屋をすっきりとした印象にします。座面はファブリック生地を採用しています。適度に傾いた座面と背もたれが身体にフィットし、座り心地の良いチェアです。お客様組み立てとなります。ダイニングテーブルのみ組み立て番号付きです。

寸法(mm)ダイニングチェア435×495×765、ダイニングテーブル1080×700×720 ウォールナット 質量(g)ダイニングチェア4100、ダイニングテーブル32800 耐荷重(kg)ダイニングテーブル:全体40、天板30、引き出し1個あたり1、側部収納各段3 天板寸法(mm)1080×700 内寸(mm)ダイニングテーブル側部収納内寸:上約664×76×276、下約664×78×394、ダイニングテーブル引き出し内寸:約325×297×43.5 天板高さH(mm)ダイニングテーブル約720 座面厚(mm)ダイニングチェア40 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)410×420
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする