アカシア製ガーデンファニチャー 3点セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード81355884 品番GFA-550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

高級感のあるアカシア材の天然木を使用したテーブルとチェア2脚のセットです。船にも使用されるアカシア材なので、雨や水にも強い材質です。あたたかみのあるデザインで落ち着いた空間を演出できます。テーブルもチェアも折りたたみ可能なので、使用しない時などはコンパクトに収納できます。お客様組み立てとなります。

材質チェア:【木製部】天然木(アカシア)(オイル仕上げ)【パイプ部】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)、テーブル:【木製部】天然木(アカシア)(オイル仕上げ)【パイプ部】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装) 寸法(mm)チェア390×440×790、チェア背もたれ390×127、テーブル550×550×710 ブラウン 質量(g)チェア(1脚あたり):4250、テーブル:6000 耐荷重(kg)チェア:80、テーブル:40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする