エア駆動式ダイヤフラムポンプ DSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 81355909 品番 DS02-PPT-TPTP-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。
エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。

用途
圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。
圧縮エア0.2〜0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。
メンテナンスが容易。
メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。
自給式ポンプで、呼び水不要。
自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。
容易な流量調整。
流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。
万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。
接続口径8A 最高吐出圧(MPa)0.7 最大吐出量(L/min)15 材質(本体)PP 質量(kg)1.3 エアー配管接続口径(Rc)1/4 材質(接液部)ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PP、ボール:PTFE、パッキン:PTFE 移送可能粒子径(mm)最大1 接続ねじ種類Rc
注意
※圧縮エアは、計装空気をご使用下さい。
※圧縮エアの水分が多い場合は、必ずドライフィルターをご使用下さい。
※ポンプには、脈動が生じます。脈動を抑えるには、別途脈動減衰器が必要です。
※食品原料の移送には、ご使用になれません。
※清水にて出荷前テストを実施しています。ポンプ内に若干の水が残っている事がございます。
※DSシリーズのDS02(8A口径)は帯電防止仕様のポンプとしてはご使用いただけません。
※材質と耐食をご確認のうえご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
1人が参考にしています
2022-10-13

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする