折り畳み会議テーブル

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 奥行(mm)450 ホワイト 注文コード81356164 品番KT-S0945S-VWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は奥行・色など48種類から選べます 他の種類を見る

天板表面は抗ウイルス・抗菌仕様。衛生的な空間づくりに役立ちます。コンパクトなサイズで折り畳みができます。天板は耐久性の高い抗ウイルス高圧メラミン化粧板で、脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。本製品は表面に付着した特定ウイルスの数を減少させますが、感染予防を保証するものではありません。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×450×700 用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 保育園 図書館 児童福祉 病院 施設 介護 診察室 高さ(mm)700 奥行(mm)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×700 グリーン購入法適合
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
北海道地方数量1につき ¥2,210 / 税込 ¥2,431
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする