曜日別特売
000DE5601 ホットグライド ナイロンターナー RE 貝印 81360188

ホットグライド ナイロンターナー RE

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード81360188品番000DE5601
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

耐久性の高い先ナイロン製のキッチンツール。

材質先部/ナイロン(耐熱温度210度)、柄部/ポリプロピレン(耐熱温度110度)レッド高さ(mm)75質量(g)48縦(mm)330横(mm)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする