付属品リモートスイッチ付測定プローブ、配電盤用コード、精密測定用コード、先端金具・ロング、補助接地棒[2本1組]、ヒューズ[0.5A/600V]×2(本体内蔵、内スペア×1)、ソフトケース、キャリングバッグ、肩掛ベルト・バックル、ショルダーパッド、単3形乾電池LR6 × 8、取扱説明書
測定範囲検相:3〜600V(45〜65Hz)、手回しモータ検相:0.1〜2V(1〜10Hz)
質量(g)約1300(電池を含む)
適合規格JIS C 1302:2018準拠、IEC 61010-1、 IEC 61010-2-030 CAT W 300V / CAT V 600V 汚染度2、IEC 61010-2-034、 IEC 61557-1、2、3、4、5、6、7、10、 IEC 60529 (IP40)
交流電圧(V)300.0/600(オートレンジ)
表示正相:”正相”と”右回転マーク”を表示、逆相:”逆相”と”左回転マーク”を表示
測定周波数範囲(Hz)45〜65
使用電池単3形乾電池LR6 (1.5V)× 8
測定確度第1:±2%rdg±2dgt、第2:±2%rdg±4dgt/±5%rdg
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)136×235×114
確度電圧:±2%rdg±4dgt、周波数:±0.5%rdg±2dgt
定格電流(mA)1〜1.2
測定電圧(V)25/50/100/125/250/500/1000
RoHS指令(10物質対応)対応
有効最大表示値2/20/200/1000/2000MΩ(オートレンジ)
有効測定範囲第1:0.1〜10/0.1〜25/0.1〜50/0.1〜100/0.1〜1000MΩ、第2:0.05〜0.099/10.01〜18/25.1〜180/50.1〜180/100.1〜900/1001〜1800MΩ
通信インターフェースUSB、 Bluetooth(R) 5.0