インパクトレンチ用ソケットピン&リングセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 81360459 品番 2608003066
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

スペアー必要時・紛失時用に便利なピンとリングのセット

用途ソケットの固定 セット内容ピン2個、リング2個 質量(g)11 差込角(mm)12.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)73×115×5 差込角(inch)1/2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする