BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の ソケット/ソケットレンチ
BOSCH(ボッシュ)の ソケット/ソケットレンチ関連品
BOSCH(ボッシュ)の ソケット/ソケットレンチ用部品
インパクトレンチ用ソケットピン&リングセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
81360468
品番
2608003064
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
スペアー必要時・紛失時用に便利なピンとリングのセット
用途
ソケットの固定
セット内容
ピン2個、リング2個
質量(g)
4
差込角(mm)
6.35
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
73×115×5
差込角(inch)
1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応