曜日別特売
0616 スパイダーモア対応フリーナイフ 幅広タイプ 三陽金属(ERBA) 81360520

※三陽金属 スパイダーモア用フリーナイフスパイダーモア替刃 付属品 セット画像

スパイダーモア対応フリーナイフ 幅広タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード81360520品番0616
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!
高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。
高級バネ鋼使用で安全性向上。
研磨刃付けで軽快な切れ味。
先端部二度焼で寿命アップ。
ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。
研磨刃付で爽快な切れ味。

用途
自走畦草刈機用スパイダーモア用替刃
適合機種
オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853
セット内容フリーナイフ:8枚/取付ボルト:4個/キャップ付きUナットM10:6個(替刃用4個・基板用2個)/ばね座金10mm:2個/平座金10×30×3.2mm:2個種別1台分材質SUP10厚さ(mm)3.2
注意
※SP301、AZ301は1台につき4枚しか使用しない為、2台分に相当します。また、平座金は使用しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81360520
2025-10-06
用途: 田んぼのあぜ草刈りスパイダーモアに使用
みたに農園農・林・水産業

純正の刃に比べて、使用頻度に対して持ちがいいように感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする