マグピタッ!浴室コーナーの収納バー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81360660 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

浴室のコーナーを有効活用できるのでスッキリと収納できます。マグネットタイプで何度も付け外しが出来ます。サビないラバーマグネット使用。

材質本体/ABS樹脂、マグネット/ゴム磁石 高さ(mm)20 質量(g)131 縦(mm)102 横(mm)305

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする