猫のボトル掛け2個入り

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81360687 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥658
販売価格(税別)
598

水切りかごに引っ掛けるだけ。かさばるマグボトルやペットボトル、冷水筒をカゴの外に干せて便利です。2つ使用するとまな板を干すこともできます。

材質本体/ポリプロピレン 高さ(mm)70 質量(g)33 縦(mm)47 横(mm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする