洗濯ハンガー楽ラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81360696 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

自立するからスッキリ収納でき保管しやすく取り出しやすいです。持ち手付きで持ち運びに便利です。ハンガーとピンチを一緒に収納できます。竿にも掛けられるフック付きです。

材質フレーム/スチール(粉黛塗装)、カゴ/ポリプロピレン、ネジ・袋ナット・スパナ/スチール(メッキ)、脚ゴム/ポリエチレン 高さ(mm)510 質量(g)580 縦(mm)190 横(mm)190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする