オルディ
オルディの 袋
オルディの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
オルディの 規格袋
ぷっち袋ひも付 12号 0.02mm 透明 100P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100枚)
注文コード
81360730
品番
PDN12H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥328
販売価格(税別)
¥
298
バスケットに入れる
かけて便利に使えるひもつきポリ袋。レタスが丸ごと入るサイズです。
材質
ポリエチレン
色
透明
高さ(mm)
1
質量(g)
2.88
縦(mm)
340
横(mm)
230
耐冷温度(℃)
-30