バランスパック45L 0.018mm半透明50P

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個(50枚) 注文コード81360739 品番BP4550A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥658
販売価格(税別)
598

45L、50枚入り半透明ごみ袋。破れにくくて、裂けにくい。

材質ポリエチレン 厚さ(mm)1 半透明 質量(g)17.22 容量(L)45 寸法(縦×横)(mm)800×650 耐冷温度(℃)-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする