オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
バランスパック 12号 0.01mm 半透明 200P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(200枚)
注文コード
81360757
品番
BPN12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥295
販売価格(税別)
¥
268
バスケットに入れる
そのまま置いて使える取り出しタイプのポリ袋。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
1
色
半透明
質量(g)
1.44
寸法(縦×横)(mm)
340×230
耐冷温度(℃)
-30