バランスパック45L 0.015mm黒10P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10枚) 注文コード81360775 品番BP45BK10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥130
販売価格(税別)
118

45L、10枚入り黒色ごみ袋。破れにくくて、裂けにくい。

材質ポリエチレン 厚さ(mm)1 質量(g)14.35 容量(L)45 寸法(縦×横)(mm)800×650 耐冷温度(℃)-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする