コジット
コジットの 掃除用具
コジットの ブラシ
コジットの パイプブラシ
排水口汚れごっそり職人ブラシ(3本組)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81360818
品番
40284
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
360度排水口の汚れをごっそりかき出す!
シリコンブラシがすきまに入りやすい!
三角コーナーの裏側にも
やわらかく、キズつけにくい
使用後、水洗いしやすく衛生的
材質
ブラシ:TPR グリップ・中棒:ポリプロピレン
高さ(mm)
300
質量(g)
80.5
縦(mm)
33
横(mm)
33
繰り返し・詰め替え
対応