よく乾くフードハンガー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81360827 品番90828
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

手持ちのハンガーをセットするだけ!
360°回転!
折りたたんでコンパクト
3段階のフック子供サイズもOK!
※フックに、お手持ちのハンガーをかけてお使いください。
ニット帽やキャップ帽にも
雨で濡れたレインコートにもタートルネックにも

材質ポリプロピレン 高さ(mm)275 質量(g)58.1 縦(mm)43 横(mm)145

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする