アイワ
アイワの 掃除用具
アイワの ブラシ
アイワの ハンディブラシ
洗濯機ブラシ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81360845
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥548
販売価格(税別)
¥
498
バスケットに入れる
大きいブラシは洗濯槽など広い面に。小さいブラシはくず取りネット周辺や洗剤入れ周辺など細かな部分を掃除するのに便利です。
材質
本体・毛先(大)/ポリプロピレン、毛先(小)/PET
高さ(mm)
50
質量(g)
87
縦(mm)
90
横(mm)
250
繰り返し・詰め替え
対応