アイワ
アイワの 掃除用具
アイワの ブラシ
アイワの トイレブラシ
スイングトイレブラシ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81360870
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥548
販売価格(税別)
¥
498
バスケットに入れる
3段階にヘッドが動くので便器の洗いにくい箇所まで簡単に洗えます。
材質
ブラシ/ポリエステル、柄/ポリプロピレン
高さ(mm)
70
質量(g)
100
縦(mm)
60
横(mm)
333
繰り返し・詰め替え
対応