スイングトイレスポンジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ケース/ABS樹脂、柄/ポリプロピレン、スポンジ/ナイロン不織布 注文コード81360879 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

3段階にヘッドが動くので便器の洗いにくい箇所まで簡単に洗えます。ケースはフロント部分が取り外せるのでたまった水を簡単に捨てることが出来ます。

付属品ケース 材質ケース/ABS樹脂、柄/ポリプロピレン、スポンジ/ナイロン不織布 高さ(mm)112 質量(g)265 縦(mm)95 横(mm)370 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする