アイワ
アイワの 忌避剤・虫対策
アイワの 虫対策用品
アイワの ゴキブリ・ダニ対策用品
花粉&ダニクリーナー(ルビーレッド)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81360897
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
掃除機のヘッドを差し替えるだけで、布団についたダニ・花粉・ホコリを吸引します。エチケットブラシ付でペットの毛や糸くずも逃しません。お手持ちの掃除機パイプの内径が32mm〜42mmまで取付出来ます。
材質
本体/ABS樹脂、ローラー・継ぎ手パイプ/ポリプロピレン、エチケットブラシ/ナイロン、収納袋/ポリエチレン、アクリル
高さ(mm)
57
質量(g)
240
縦(mm)
200
横(mm)
280