掃除機につけるだけ

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81360906 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

掃除機のヘッドにつけるだけで、布団についたダニ・花粉・ホコリを吸引します。お手持ちの掃除機ヘッド周りが24cmまで取付出来ます。

材質本体/ポリエチレン、ベルト/ナイロン 高さ(mm)7 質量(g)40 縦(mm)280 横(mm)153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-26
用途:
休憩室
朝日鋼業株式会社 様 (製造業)

使用している掃除機のパイプに合うノズルがなくて困っていたところ、パイプの太さは関係なく、だだ上からつけるだけなので簡単に使えて大々々満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする