アイワ
アイワの ゴミ箱
アイワの ふた無しゴミ箱
猫のダストボックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81360915
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
レジ袋を簡易的にゴミ袋として使用できます。シンク扉に掛けてレジ袋の持ち手部をしっぽ部に掛けるだけ。大口タイプでゴミが捨てやすくたたんでコンパクトに収納できます。
材質
本体/ABS樹脂、保護シート/合成ゴム
高さ(mm)
50
質量(g)
120
縦(mm)
200
横(mm)
280