アイワ
アイワの バス用品
アイワの 浴室用掃除用品
まるごと風呂ブタブラシ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81360924
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
2段切り替え式でシャッター式の風呂ブタがこれ一つでおそうじ出来ます。
材質
本体・毛先(白)/ポリプロピレン、毛先(グレー)/PET
色
グリーン
高さ(mm)
83
質量(g)
122
縦(mm)
56
横(mm)
118