アイワ
アイワの バス用品
アイワの 浴室用掃除用品
MTモコモコバスクリーナー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81360949
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ソフトな網目状繊維が湯垢をスッキリ絡め取ります。浴室の天井や壁などもらくらく洗える伸縮柄タイプです。
材質
ブラシ・ヘッド部/ポリプロピレン、グリップ/ポリエチレン、パイプ/アルミニウム
高さ(mm)
80
質量(g)
125
縦(mm)
190
横(mm)
480〜735