アイワ
アイワの バス用品
アイワの 浴室用掃除用品
MTタイルブラシ123
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81360958
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥768
販売価格(税別)
¥
698
バスケットに入れる
大きいブラシは床やタイルなど広い面に。小さいブラシは毛先がVカットになっていて溝やスキマの掃除に便利です。ブラシを立てて収納できます。
材質
本体・毛先(大)/ポリプロピレン、毛先(小)/PET
高さ(mm)
100
質量(g)
194
縦(mm)
60
横(mm)
215