アイワ
アイワの バス用品
アイワの 浴室用掃除用品
MT2WAYトングブラシ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81360967
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥658
販売価格(税別)
¥
598
バスケットに入れる
ハードブラシで目地や隅のおそうじに便利です。ブラシの背面がトングになって排水口の髪の毛取りに便利です。
材質
本体/ABS樹脂、ブラシ/PET
高さ(mm)
55
質量(g)
38
縦(mm)
45
横(mm)
215