アイワ
アイワの バス用品
アイワの 浴室用掃除用品
お風呂まるごとクリーナーミックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81360976
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
伸縮タイプで浴室の壁・床・浴槽などの汚れを隅々までスッキリ落とします。柔らかい繊維に硬い繊維をミックスし汚れをかき取ります。
材質
ブラシ部・ヘッド部/ポリプロピレン、グリップ/ポリエチレン、柄/アルミニウム
高さ(mm)
80
質量(g)
130
縦(mm)
180
横(mm)
480〜730