サンベルム
サンベルムの 掃除用具
サンベルムの ホウキ・チリトリセット
テーブルほうき タイポグラフィー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81360994
品番
L08200
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
使い勝手抜群のほうき
高さ(mm)
ほうき50
ちりとり170
質量(g)
ほうき:38
ちりとり:18
縦(mm)
ほうき15
ちりとり48
横(mm)
ほうき250
ちりとり150
材質
(ほうき)柄:天然木 毛:馬毛 (ちりとり)紙
商品タイプ
ほうきのみ
繰り返し・詰め替え
対応