サンベルム
サンベルムの 掃除用具
サンベルムの ホウキ・チリトリセット
ちょこっとお掃除セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81361019
品番
TU7600
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
床や畳を傷つけにくい棕櫚を使用
材質
(棕櫚ほうき)柄:黒竹 穂・ヒモ:棕櫚 (テーブルほうき)柄:竹 穂・ヒモ:棕櫚 (ちりとり)紙 塗装:渋柿
長さ(mm)
ほうき大600、ほうき小240、テーブルほうき265、ちりとり230
幅(mm)
ほうき大150、ほうき小100 、テーブルほうき70 、ちりとり210
質量(g)
ほうき大 100、ほうき小 43、テーブルほうき 15、ちりとり 57
縦(mm)
ほうき大25 、ほうき小24、テーブルほうき15、ちりとり65
繰り返し・詰め替え
対応