サンベルム
サンベルムの 掃除用具
サンベルムの ホウキ
サンベルムの 卓上ホウキ
紀麗(きれい)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81361028
品番
L06900
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
床や畳を傷つけにくい棕櫚を使用
高さ(mm)
棕櫚ほうき240
柿渋塗りちりとり170
質量(g)
棕櫚ほうき 40
柿渋塗りちりとり 25
和紡ぞうきん 28
縦(mm)
棕櫚ほうき25
柿渋塗りちりとり60
和紡ぞうきん350
横(mm)
棕櫚ほうき100
柿渋塗りちりとり155
和紡ぞうきん330
材質
(棕櫚ほうき)柄:黒竹 穂・ヒモ:棕櫚 (渋柿塗りちりとり)紙 塗装:渋柿 (和柄ぞうきん)綿
商品タイプ
ほうきのみ
繰り返し・詰め替え
対応