サンベルム
サンベルムの バス用品
サンベルムの 浴室用掃除用品
お風呂の浴槽・バスタブ洗いスポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81361046
品番
B36311
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
水だけで浴槽の汚れが落ちる
材質
表生地:PET 裏生地:ポリウレタンフォーム
高さ(mm)
160
質量(g)
19
縦(mm)
35
横(mm)
100