FPS
俺のハクリ15
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1缶(18L)
注文コード
81361080
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ビルドアップした皮膜を一気にはくり。特許取得「皮膚破壊特殊浸透剤」配合
従来品(10倍希釈)から15倍希釈へパワーアップ
汚水がサラサラで泡立ちが少なく、低臭。環境に優しく快適作業を実現
用途
化学床材、コンクリート、テラゾーなどに塗布された水性フロアポリッシュ・ポリマータイプのはくり用
希釈倍率
標準:15倍、使用可能:12~30倍
液性
アルカリ性
使用量
150~200mL/m
2
危険物の類別
非危険物
注意
※リノリウム、リノタイル及び天然ラバータイルには使用できません。